ラベル
耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応の透明フィルムラベルです。
厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。
強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。
A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。
PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。
用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用の透明ラベル。
厚さ(mm)0.1
色透明
サイズA4
タイプ強粘着
紙質フォト光沢/フィルムベース
印刷片面
ラベルサイズ(mm)210×297
面付1面
適合プリンタカラーレーザー
内容量1セット(10枚)
プリント用ラベル・シール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07