スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。
スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。
トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。
左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。
本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。

用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンドホワイト材質(本体)ABS、アルミ質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86対応機種厚みが20mmまでのタブレット収納数最大6台適合メーカー各社内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313476PDA-STN21WN2
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 社内スマホを6台設置し、機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用
医療・福祉・介護関連業

スタンド内部にAC充電器及び、充電ケーブルを内部に収納し、ケーブルホールから6台分のケーブルを配線した。
6台のスマホをまとめて充電できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする