スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。
薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。
シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。
本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。

用途角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型のタブレット用アルミスタンド材質アルミ、シリコンシルバー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×18×123対応機種各社ノートパソコン、タブレット、11インチiPad Pro 2020/2018内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313485PDA-STN35S
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする