キーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。
テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード
標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載
1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計
キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷
しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途コンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード
付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)440
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392.8×124.4×28
通信方式2.4GHz RF電波
キー数109
キー配列日本語109キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4.0±0.2
連続動作時間846時間(アルカリ乾電池使用時)
キーピッチ(mm)19
連続待機時間約3年
通信距離(m)最大約10
内容量1個
キーボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07