USB充電器

USB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライ

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。

用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。質量(g)35コネクタ形状USB A(メス)出力電流(A)最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5プラグ2PUSBポート数1内容量1個
注意
※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314429ACA-IP70BKブラック
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55314438ACA-IP70Wホワイト
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする