用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)4.4色ブラック材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017適合メーカーApple総耐荷重(kg)1.5内容量1台