アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm

アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印 アクリル製飛沫防止パーティション 折りたたみ式 幅1350mm 馬印

飛沫防止対策に!透明アクリル板三つ折りタイプで折り畳める間仕切りパネルです。
透明度の高いアクリル製の飛沫防止パーティションパネル。
3面タイプの折りたたみ式で自立式のアクリルパーテーションで、設置や収納も簡単に行えます。
飛沫感染防止対策に最適なパネルスクリーンです。
窓ありは、A4 サイズまで通ります

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様3面折りたたみ式 材質透明アクリル 外寸(幅W×高さH)(mm)1350(250+850+250)×600 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3 内容量1台
注意
※アクリル板は割れやすいので取り扱いにご注意下さい。
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
※消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AP-140 55315208
AP-140 55315208
55315208 AP-140 2.9 窓なし
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
AP-140W 55315217
AP-140W 55315217
55315217 AP-140W 2.8 窓あり
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする