曜日別特売

X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

X-LOCK 研削砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。

用途鉄、非鉄金属の研削作業適合材粒度#30砥材A硬度T結合剤BF厚さ(mm)6取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125内容量1パック(10枚)
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55320476260861925912522.236
10,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55320476
2023-02-16
用途: 溶接ビード除去、溶断面のならし
製造業

研磨面は良好で、改善点は特には有りません。Xロックは脱着は容易で、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする