コクヨ
請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B5・タテ型 5冊パック
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズ
B5
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×182×35
行数
20行
用紙サイズ
B5
内容量
1パック(40組×5冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55322716
33Kウ-302NX5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください