請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック

請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック - コクヨ請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック - コクヨ請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック - コクヨ請求書(軽減税率対応) ノーカーボン B6・タテ型 5冊パック - コクヨ
(1件のレビュー)

軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。

サイズB6質量(g)729寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×128×40行数12行内容量1パック(50組×5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5532274333Kウ-322NX5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55322743
2025-11-16
用途: お客様への請求書
美肌改善サロン4C.サービス業

1番これが解りやすくて使いやすい。
まとめて安く買えるのも良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする