コクヨ
R2デスクマット
こんなお得な商品も!
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き
モノタロウ
¥
2,498
~
税込
¥
2,748
~
上敷きに:PVC-P(透明)、下敷きに発泡PEを使用したデスクマットです。
材質
上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
上敷き:1.0、下敷き:1.0
色
上敷き:透明、下敷き:グリーン
タイプ
下敷き付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55323048
R2マ-1000NG
370
600×450
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
55323057
R2マ-1007NG
920
987×687
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
55323075
R2マ-1017NG
760
902×622
オープン
取扱い終了
代替品有
55323066
R2マ-1015NG
1000
1047×717
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください