キャリー付き防災リュック 7-600
キャリー付き防災リュックはキャリーカートとリュックの取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。
材質リュック:ポリエステル、ポリウレタン、アルミニウム合金、他
質量(g)リュック:約1330
容量(L)リュック:約22
耐荷重(kg)約20
サイズ(mm)リュック:約340×220×500
ポケット前ポケット(ファスナー式)×1
内容量1個
キャリー付き防災リュックはキャリーカートとリュックの取り外しが可能。
給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶことが出来ます。