ソーラーピカデリーアローAir
ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様cds付
質量(kg)約4.3
タイプソーラー・乾電池
電源単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×440
連続使用時間(時間)約360(乾電池使用時)
光源赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き)
LED色赤
発光パターン点滅・流動(スクロール)
内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,260 / 税込 ¥ 1,386 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,060 / 税込 ¥ 2,266 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |