LED矢印シート マグネット付(小タイプ)
|
(1件のレビュー)
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池
電源単3乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395
ハトメ数6個
光源LED×24灯
マグネット6個
発光パターン点滅・流動切り替え式
内容量1枚
注意
※各種乾電池は別売※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
現場用ミラー
FIRST PRO(ファーストプロ)
税込¥6,268~
¥5,698~