曜日別特売

クッションドラム

クッションドラム - トーグ安全工業クッションドラム - トーグ安全工業

クッションドラムのスタンダードモデルです。

仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ600×高さ840反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル内容量1個
注意
※個人宅は配送不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55558476CDM-802S赤/白(市松)
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
55558485CDM-801S黄/黒(ゼブラ)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする