DisplayPort-DVI 変換アダプタ 1.8m 1920x1200対応 ディスプレイポート(オス)/DVIシングルリンク(オス)10個入りパック

DisplayPort-DVI 変換アダプタ 1.8m 1920x1200対応 ディスプレイポート(オス)/DVIシングルリンク(オス)10個入りパック StarTech.com DisplayPort-DVI 変換アダプタ 1.8m 1920x1200対応 ディスプレイポート(オス)/DVIシングルリンク(オス)10個入りパック StarTech.com DisplayPort-DVI 変換アダプタ 1.8m 1920x1200対応 ディスプレイポート(オス)/DVIシングルリンク(オス)10個入りパック StarTech.com

DisplayPort(DP)-DVI変換ケーブル10個入りパック。DPデバイスをDVIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1.8mの距離で接続します。一体型のアダプタとケーブルで機器まわりをすっきりと保つソリューションです。10個入りパックは複数システムでの展開に便利です。
<鮮明な画像>1920x1200または1080pのHDテレビ解像度に対応し、高帯域のビデオ伝送を行います。DisplayPortに内蔵のビデオ機能に対応しながらDVIディスプレイをフル活用し、細部まで緻密で驚きのHD画像を表示します。
<簡単な導入>1.8m長のDVI変換ケーブルは、余分な配線やアダプタが要らない直接接続で機器まわりをすっきりと保ちます。プラグアンドプレイに対応し、ソフトウエアやドライバが不要な使いやすいケーブルです。
<既存のDVIディスプレイで使用>このDisplayPort(オス)-DVI(オス)ケーブルは、家庭やオフィスで使用中のDVI機器にDPコンピュータとの互換性を提供します。DVIディスプレイの接続、または外付けモニタの追加に使用し、作業効率を高めることができます。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。この製品は、DisplayPort++ポートを必要とするパッシブアダプタです。DVIおよびHDMI信号のパススルーが可能です。

ブラック 高さ(mm)10 質量(g)152 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 製品幅(mm)35 アダプター型式パッシブ 対応解像度DVI: 1920×1200@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2DVI-D[25ピン] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55327196 DP2DVIMM6X10
オープン
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする