LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の キャッチ LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ ステンレス鋼製受座 関連部品 ステンレス鋼製受座 注文コード 55484364 注文コード 55484364 注文コード 55484364 裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。 付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)13.2 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MC-159U-STD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55484364 MC-159U-STD ¥440 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下 税込¥428~ ¥389~ ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥373~ ¥339~ 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥164 ¥149 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋 税込¥59 ¥54 バスケットへ キャッチクリップ 栃木屋 税込¥318~ ¥289~ キャッチクリップ(本体) 栃木屋 税込¥296~ ¥269~ バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥164,780~ ¥149,800~ バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム) 税込¥142,780~ ¥129,800~ バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥61,578~ ¥55,980~ シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 税込¥20,878~ ¥18,980~ 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 ディンプルロック ジョー・プリンス竹下 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ オイルシール(ちりよけなし) NOK 税込¥615~ ¥559~ Oリング(運動・固定両用) 森清化工 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品キャッチドアキャッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー ドアキャッチ シェアする マイページ 最近見た商品