ステンレス鋼製 タオル掛

ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。

材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55486979ZL-3205-215十字穴付丸木ねじ5.8×65(ステンレス鋼)
プラグ(呼び5.8用、適用ドリル径Φ8)
六角棒スパナ
213,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486988ZL-3205-172十字穴付丸木ねじ5.8×65(ステンレス鋼)
プラグ(呼び5.8用、適用ドリル径Φ8)
六角棒スパナ
315,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486997ZL-3204十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ
リング専用工具
361,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする