LAMP(スガツネ工業)
タオル掛
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼2.5
形状
シングル・両端固定
質量(g)
370
ピッチP(mm)
450
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490007
PXB-WM06-450-WN
アルマイト処理/マットブラック
¥
16,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490016
PXB-WM06-450-MK
アルマイト処理/ステンレス調
¥
16,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55490025
PXB-WM06-450-AS
アルマイト処理/ステンレス調
¥
16,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください