タオル掛

タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×32
六角棒スパナ呼2.5
質量(g)400ピッチP(mm)450形状シングル・両端固定材質アルミニウム合金、快削黄銅耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55490104PXB-UM06-450-Q1-GLアルマイト処理/マットゴールド
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490113PXB-UM06-450-Q1-BLアルマイト処理/マットブラック
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タオル掛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする