LAMP(スガツネ工業)
ロールペーパーホルダー
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
質量(g)
960
耐荷重(N)
50
内容量
1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491005
PXB-AS07-111-SD
ブロンズクリア
¥
61,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491014
PXB-AS07-111-BR
ブロンズブラウン
¥
76,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【取付】ロールペーパーホルダー PXB-AS07-111型[スガツネ工業]
参考になった