タオル掛

タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)

すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。

付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60内容量1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491023PXB-AS06-160-SDブロンズクリア
66,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491039PXB-AS06-160-BRブロンズブラウン
84,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】タオル掛 PXB-AS06-160型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする