LAMP(スガツネ工業)
ロールペーパーホルダー
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。
重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×35
プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質
黄銅
質量(g)
1310
耐荷重(N)
50
内容量
1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491109
PXB-AC07-111-BR
ブロンズブラウン
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491118
PXB-AC07-111-BL
ブロンズブラック
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください