タオル掛

タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)タオル掛 - LAMP(スガツネ工業)

肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。
重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。

付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×50
平座金M4
ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)
材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100内容量1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491127PXB-AC06-450-BRブロンズブラウン
55,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491136PXB-AC06-450-BLブロンズブラック
55,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする