収納フック NF-45D型

収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業) 収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ工業)

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。

用途キャビネット、車輌など 質量(g)32 種類収納タイプ 奥行(mm)37.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55491915 NF-45D-SSL スモークシルバー
2,100
2,098
2,308 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55491924 NF-45D-GR グレー
2,100
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55491933 NF-45D-BL ブラック
2,100
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

収納フックの動き - ソフトクロージング機構 [スガツネ工業]

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする