埋込充電用USBコンセント

埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ)

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。
ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。
定格出力は最大2Aです。
USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
DM1-U1P2F型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:+5℃~+35℃ 材質PC+ABS樹脂 内容量1個
注意
本品を縦に2つ使用以上できません。
本品は家具等に取り付けて使用してください。屋内配線には使用しないでください。
一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
取り付けには電気工事士の資格が必要です(DM1-U1P2T型の場合)。
本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
強い衝撃のあたる箇所には使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55497549 DM1-U1P2T-WT ホワイト
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55497558 DM1-U1P2T-BL ブラック
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55497567 DM1-U1P2F-WT ホワイト
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
55497576 DM1-U1P2F-BL ブラック
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする