ダンパー付屑入投入口

ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)

鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。
施錠時は表示器が赤に表示されます。
鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。
蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)
ソフトクローズ機能付です。
手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
鍵は追加でご購入いただけます。

用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース仕様使用温度:0~40 ℃付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1950仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
縦使い専用です。
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55499177AZ-GD230L-HL
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230L-HL 鍵付 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする