LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途
屑入れ
仕様
使用温度:0~40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499974
AD-KH028-HL
2700
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499983
AD-KH020-HL
1400
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった