ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55499999AD-GD011-HL
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 造作化粧台の天板部に施工
株式会社バレッグス建設業・工事業

人造大理石カウンターにくず入れを希望され、カウンターの下引出が110mmと限定で106Φのくず入れ蓋を検索しスガツネ工業の商品にて確定をした次第です。カウンター径は110Φで施工 ダンパー付きくず入れは 思った以上の成果がありました。意匠性 機能性 もよい製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする