コートフック

コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業) コートフック LAMP(スガツネ工業)

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質ポリアミド(PA) 質量(g)19 種類標準 奥行(mm)47 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55501758 477-90-060-99 ホワイト
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501767 477-90-060-90 ブラック
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501776 477-90-060-86 サンド
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501785 477-90-060-74 アップルグリーン
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501794 477-90-060-55 アクアブルー
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501803 477-90-060-33 レッド
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55501819 477-90-060-18 マスタードイエロー
2,700
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする