VU継手45°エルボ

VU継手45°エルボ - 東栄管機VU継手45°エルボ - 東栄管機VU継手45°エルボ - 東栄管機VU継手45°エルボ - 東栄管機
(1件のレビュー)

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。形状エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473776VU 45°L403614
147
50
55(税込)
当日出荷
55473785VU 45°L504318
221
74
81(税込)
当日出荷
55473794VU 45°L655722
366
129
142(税込)
4日以内出荷
55473803VU 45°L756525
493
189
208(税込)
当日出荷
55473819VU 45°L1008030
969
339
373(税込)
当日出荷
55473828VU 45°L12510338
2,090
729
802(税込)
4日以内出荷
55473837VU 45°L15012444
3,410
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
55473846VU 45°L20015848
4,770
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
55473855VU 45°L25018358
10,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
55473864VU 45°L30021070
22,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55473873VU 45°L35026090
55,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
55473889VU 45°L400310110
93,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 異常無し
松田事務所

こちらの商品は、変形も無く正常で劣化も有りません。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする