デンゲン
R134a.R1234yf兼用電動コンプレッサー用POEコンプレッサーオイル
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途
R134a.R1234yfPOEオイルを使用しているコンプレッサー車用です。
適合ガス
R134a.R1234yfPOE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55476183
CO-POE200
¥
9,980
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください