曜日別特売

キャップで切替赤外線体温計 KJH1004

キャップで切替赤外線体温計 KJH1004 - EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004 - EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004 - EDISONキャップで切替赤外線体温計 KJH1004 - EDISON
(14件のレビュー)

額と耳に。さっと測れる2Way体温計
「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる
測定結果を光と音でお知らせ
検温結果は50回分記録できます

質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478213KJH1004
オープン5,398
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り385点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 社員健康管理用
製造業

社員のコロナ対策として購入しました
非接触で手軽に検温できるのは良いです

対象商品 : 55478213
2023-09-28
用途: 毎朝の検温
sophieracing

ワキの直接検温よりも測定時間が短く、手間がかかりません。他の体温計と比較しても、測定数値はほぼ同じです。アウトレットで安く買えたので少し不安でしたが買って良かったです。

対象商品 : 55478213
2023-09-05
用途: 毎朝 子供の体温を測る
卸売・小売業

びっくりするほど早くて じっとしていない子供の体温を測るのに助かります
ただ 挿入済みの電池は すでに無くなっていたので 新しく購入しなければなりませんでした

対象商品 : 55478213
2023-11-19
用途: 日常体温測定
富士鉄工株式会社

品物が着いて早速、使おうと思ったが全く作動しなくて、どうしようもありません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 55478213
2022-02-10
用途: 仕事先での毎日の検温に
有限会社 松建工業建設業・工事業

お手軽で使いやすくて良いですね。あとは昔ながらの体温計との誤差を検証してみようかと・・・・。

対象商品 : 55478213
2021-06-11
用途: 就業前の健康チエック
製造業

コンパクトで測定も早く使い勝手が良い。温度表示が見やすく
一人一人がポケットに忍ばせて自己管理に便利です。good

対象商品 : 55478213
2021-02-04
用途: 毎朝の体温チェック

一般的な放射温度計では正確な体温が測れませんが、こちらは脇に挟む体温計とほぼ同じ温度で、一瞬で測れるのでとても便利です。

2020-11-27
用途: 毎朝の検温
製造業

脇に挟むデジタル体温計を使用していたが時間にバラツキがあり不便さを感じていました、こちらの体温計ならストレスなく検温出来るので購入してよかったと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする