パワーハンディークリーナーハンディージェットサイクロンEX2
人気の従来品(HC-EB51GY)をリニューアルし、吸引力を大幅にアップ。サイクロンハンディー式では業界最高クラスの吸込仕事率200Wを実現しました。細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献。AC電源なので強い吸引力が持続します。
5種類のアタッチメント付属。組み合わせによって、フローリングやカーペット、窓のサッシ、天井やエアコンの上など、家のさまざまな場所をきれいにできます。
電源コードは業界最長の約6m。プラグを差し替える手間が省けるほか、車の中やガレージといった場所も隅々までお掃除できます。
ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様に。フィルター部分の掃除に便利なお手入れブラシも付いているため、いつでも清潔な状態を保てます。「ラクステ」機能を新搭載し、溜まったゴミはワンタッチで簡単に捨てられます。
掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55478229 | HC-EB53GY | 12765928 | HC-EB54B |
![]() |
パワーハンディークリーナー | ツインバード | 1台 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 55478229
- 用途:
- 店内、車内の掃除に
スキマノズルの時はなかなか吸引力はいいがその他のヘッドでは吸わない。
音も大きくちょっと残念。
- 対象商品:
- 55478229
- 用途:
- オーブン内のごみ掃除
連続して使用すると熱くなって止まってしまいます。冷やしたら動くのでリミッターが効いて止まると思うのですが不便です。
- 用途:
- 車の掃除
車に使用するには、シート下や隙間に対応できていない。ジャバラのホースがないと無理。何より作動音がうるさくて、近所迷惑になると思う。
- 対象商品:
- 55478229
- 用途:
- 施工後の清掃
吸引力も強く、軽量で、たまったごみの処理も簡単。
交換用フィルターも購入可能なのも良い。
しかし、肩掛け用のストラップを扱っていないので、ぜひ扱ってほしい。
- 対象商品:
- 55478229
- 用途:
- 社宅にて使用
吸引力も強く使い勝手は良好で、会社契約のアパートで使っています。全体的にコンパクトでコスパが良い。
- 対象商品:
- 55478229
- 用途:
- 空調機の掃除
室内上部等にある空調機(冷暖房機器)の埃とりに使用。パワーがあり迅速に吸引でき、
又軽量の為扱いやすい。
- 用途:
- 車や事務所掃除用
吸い込みの力は強いと思いますが、想像の3倍五月蝿いです。スイッチを入れるのが結構ストレスです。