ハリケーン
スクリーン
ヘッドライトの固定ボルトを使用して簡単に取付けできます。
付属品
専用アルミステー付き
材質
アクリル樹脂製
厚さ(mm)
3
色
ブラックスモーク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55521708
HA6101
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください