ハリケーン
フェンダーレスKIT
リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。
仕様
ボルトオン
付属品
高輝度白色LEDライセンスランプ、専用ハーネス付属
材質/仕上
ベースプレート アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
角度(°)
ナンバー:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55521735
HA6659
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください