6-in-1 USB 3.1 Gen 2 Type-Cハブ

6-in-1 USB 3.1 Gen 2 Type-Cハブ トランセンド 6-in-1 USB 3.1 Gen 2 Type-Cハブ トランセンド

寸法(mm)103.5×44.9×12.3(4.07"×1.77"×0.48") 質量(g)51 (1.80 oz) 電源出力電源:5V/0.9A (USBポート)、入力電源:最大 20V/3A PDポートから 動作温度(℃)0 (32°F) ~ 50 (122°F) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2(Type-C)、USB 3.1 Gen 1(Type-A) コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームmicroSDカードスロット(UHS-I)、SDカードスロット(UHS-II)、Type-C (USB 3.1 Gen 2)、Type-C(最大60W Power Delivery)、Type-A×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55530433 TS-HUB5C
オープン
6,198
6,818 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする