Bluetooth スピーカー

Bluetooth スピーカー シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

付属品3.5mmm + USB充電用ケーブル × 2、3.5mm + 3.5mmオーディオケーブル × 1、カラビナ × 1、自転車用ホルダー × 1、吸盤付きホルダー × 1 寸法(mm)93 × 93 × 52 ブラック 質量(g)240 感度80 ± 3dB バッテリー電圧(V)3.7 再生周波数帯域(Hz)150 ~ 20 S/N比>85dB 充電時間(時間)約2 スピーカー52mm 4Ω、5W 連続再生時間約6時間(音量レベルが70%の場合) バッテリー容量(mAh)1000 防水性IPX8 Bluetooth4.2 通信距離(m)約10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55530546 SP05WASYBS71BT0K
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55530546
2022-02-09
用途:
ラジオ体操のスピーカーとして

電源オンで音量MAXからしか起動しません。不具合かと交換修理(1ヶ月以上かかりました)しましたが,症状は変わらず,返品不可なのでこのままでいいかと思って使っていると,音楽の途中で「ブブブッ」と変な音が入るのでまた修理点検になり,まだ帰って来ません。
その他は満足してるので,残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする