曜日別特売

台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)

台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) - TOTO
適合場所浴室使用地区一般地仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブハンガーノーマル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55545955TBV03423J
70,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55545955TBV03423J25052590TBV03423J1TBV03423J 台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO 25052590台付き2穴サーモスタットシャワー金具TOTO1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする