低天井用直付LED非常灯

低天井用直付LED非常灯 東芝ライテック

質量(kg)0.5 消費電力(W)0.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V) 定格電圧(V)100~242 幅(Φmm)器具:Φ154 光色昼白色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55547057 LEDEM09821M
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55547057 LEDEM09821M 61362596 LEDEM09821M LEDEM09821M LED非常灯 東芝ライテック 61362596 LED非常灯 東芝ライテック 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする