ドリップオン バラエティパック
6種類の味わいをお好みでお楽しみいただけます。
用途ドリップコーヒー
セット内容フェアトレードコーヒー(期間限定品)/SINCE1920 BLEND No.100/スペシャルブレンド/モカブレンド/メローブレンド/トラジャブレンド
賞味期限18ヵ月
原材料コーヒー豆(生豆生産国名: スペシャルブレンド:コロンビア、ブラジル他 モカブレンド:エチオピア、コロンビア他 メローブレンド:コロンビア、ブラジル他 トラジャブレンド:インドネシア、メキシコ他 SINCE1920 BLEND No.100:ブラジル、コロンビア他 フェアトレードコーヒー:ブラジル、コロンビア )
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※都合により、内容・パッケージが予告なく変更される場合がございます。
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55551659
2023-01-05
- 用途:
- オフィスの常備品として
サービス業
以前からオフィスで愛飲している品なので購入しました。これまで購入していた近所のスーパーでの価格が上がったため、モノタロウさんが最安です。助かります!