ビタミンCのど飴 フルーツミックス
1袋にビタミンC1000mgと21種類のハーブエキスを配合した、グレープフルーツ風味ののど飴です。
原材料
<オレンジ>砂糖(国内製造)、水あめ、植物油脂、ハーブエキス(オレンジを含む)/ビタミンC、酸味料、香料、乳化剤、着色料(クチナシ、アカキャベツ)
<レモン>砂糖(国内製造)、水あめ、植物油脂、ハーブエキス(オレンジを含む)/酸味料、ビタミンC、香料、乳化剤、着色料(クチナシ、紅麹)
<グレープ>砂糖(国内製造)、水あめ、ハーブエキス(オレンジを含む)/ビタミンC、酸味料、香料、乳化剤、着色料(アカキャベツ、クチナシ)
栄養成分
<レモン>砂糖(国内製造)、水あめ、植物油脂、ハーブエキス(オレンジを含む)/酸味料、ビタミンC、香料、乳化剤、着色料(クチナシ、紅麹)
<グレープ>砂糖(国内製造)、水あめ、ハーブエキス(オレンジを含む)/ビタミンC、酸味料、香料、乳化剤、着色料(アカキャベツ、クチナシ)
<オレンジ>1粒(3.7g)当り
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg
<レモン>1粒(3.7g)当り
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg
<グレープ>1粒(3.7g)当り
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg
アレルギーオレンジ
内容量1箱(73g×300袋)
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg
<レモン>1粒(3.7g)当り
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg
<グレープ>1粒(3.7g)当り
エネルギー:14kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:3.6g/食塩相当量:0.005g/ビタミンC:54mg