スター・トレーディング
KINGSTON メンズカインドシューズ
片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく
ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。
脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。
機能
軽量
材質(底部)
EVA・合成ゴム
厚さ(cm)
ソール:1.5
甲被タイプ
ファスナータイプ
ヒール(cm)
2
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55562737
T-4035
ブラック
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55562746
T-4035
ブラック
25.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562755
T-4035
ブラック
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55562764
T-4035
ブラック
26.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55562773
T-4035
ブラック
27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562789
T-4035
ブラウン
24.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55562798
T-4035
ブラウン
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55562807
T-4035
ブラウン
25.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562816
T-4035
ブラウン
26
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562825
T-4035
ブラウン
26.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562834
T-4035
ブラウン
27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55562728
T-4035
ブラック
24.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください