スター・トレーディング
Christian Villaレディースカインドシューズ
片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく
ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。
脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。
機能
軽量
材質(底部)
EVA・合成ゴム
厚さ(cm)
ソール:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
ファスナータイプ
ヒール(cm)
2
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
色
ブラウン
ブラック
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55563139
T-4004
22.5
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55563148
T-4004
23
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55563157
T-4004
23.5
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55563166
T-4004
24
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55563175
T-4004
24.5
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55563184
T-4004
22.5
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55563193
T-4004
23
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55563209
T-4004
23.5
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
55563218
T-4004
24
ブラウン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55563227
T-4004
24.5
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください