五穀ごはん 完熟トマトリゾット カップ
レンジで簡単!完熟トマトの旨味とコクがたっぷりの具沢山ソースと人気の五穀ごはんのセット。
質量(g)290
寸法(縦×横×奥行)(mm)154×146×53
アズワン品番65-0432-23
カロリー(kcal)(100g当り)102.2
原材料[ごはん]うるち米(精白米(国産)、発芽玄米(国産))、大麦、きび、ごま、赤米(国産)、チキンエキス/酸味料、トレハロース、(一部にごま・鶏肉を含む)[具材]トマト・ピューレーづけ、トマトペースト、かぼちゃ、フライなす、平茸、ソテーオニオン、でん粉、チキンエキス、大豆油、砂糖、食塩、にんにくペースト、酵母エキスパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、乳酸カルシウム、(一部に大豆・鶏肉を含む)
内容量1箱(240g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。