綾鷹 ラベルレス 525mlPET

綾鷹 ラベルレス  525mlPET コカ・コーラ
(1件のレビュー)

急須で入れたような緑茶本来の”にごりのある色味”と”舌に旨みが残るふくよかな味わい”を実現した、ワンランク上の本格的なお茶「綾鷹」の名は、創業450年の歴史を持ち、将軍家へ茶葉を納めていた宇治の老舗茶舗「上林春松本店(かんばやししゅんしょうほんてん)」が明治時代に販売を開始した高級玉露の名称に由来しています。
”貴重な茶葉”という意味で使われていた歴史のある「鷹」の文字と、貴重で上質な茶葉を”織り込んだ”という意味の「綾」の文字が、「綾鷹」ブランドという高級茶の味わいとこだわりを表しています。

容量(mL)525 種類緑茶(清涼飲料水) シリーズ綾鷹 容器ペットボトル 本数24 アズワン品番65-0341-16 カロリー(kcal)0/100ml 原材料緑茶(国産)/ビタミンC アレルギーなし 栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal/タンパク質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 0.02g 内容量1箱(525mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55571198 52452
4,320
3,598
3,886 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55571198
2023-12-04
用途:
休憩時間に

他のペットボトル入りお茶にもラベルレス商品がありますが、こちらの方が単価が安く内容量も多いうえボトルもつぶしやすい為、こちらを選びました。リピート購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする