コードレスディスクグラインダー

コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

リチウムイオン18V
コード式1500W機種並みのハイパワー
キックバック防止機能(目詰まりや破損、噛み込み等により、急激にディスクの回転数がドロップした場合に瞬時にモーターの回転を停止。反動による事故を未然に防止)
再始動安全機工(メインスイッチが"入"のままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、本機は始動しません)
ドロップシャットダウン機能(本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止)
ブレーキ機能
スマホと繋げて機能設定が可能
防振再度ハンドル付

バッテリー電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 砥石取付穴径(Φmm)15 質量(kg)2.1(本体のみ) スピンドル径M10×1.5 付属品キャリングケース(L-BOXX136N) 電圧(V)18 内容量1台
注意
バッテリー・充電器別売り
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55576439 GWS18V-15C4H 3400~11000 213-5444 65-2013-37
62,000
 
 
取扱い終了
55576448 GWS18V-15SC4H 3400~11000 213-3802 65-2013-38
66,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

すべてを紹介:Bosch Professional GWS & GWX BITURBO Brushless ディスクグラインダー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする