LED個別スイッチ6個口タップ 雷ガード・ほこりガード・スウィングプラグ
家電製品の待機電力のムダをカットする LEDランプ付個別スイッチ
雷サージ軽減フィルターを搭載し、電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります
ACアダプターも使えるゆったりスペース
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチLED付き個別スイッチ
定格AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)269.9×45×25.5(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード、ほこりガード、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック穴、耐トラッキング、スウィングプラグ
差込口6個口
プラグ形状スイング
内容量1個
注意
※合計1500W以下でご使用ください。合計1500Wを超える接続で使用した場合は、火災や故障の原因になります。※ヒーター(エアコン)や調理器具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器があります。ご使用の際は必ず接続する機器の取扱説明書も併せてご確認ください。
※本製品や接続する機器のプラグが曲がっている場合は使用しないでください。
※タップは消耗品ですので定期的に点検を行ってください。本体及びコードに亀裂や異常発熱などが見られる場合は、新しいものにお取替えください。
※コードや差込みプラグ部分の発熱、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると発火の原因となる恐れがありますので、使用を中止してください。
OAタップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55580009 | MTT-KS062 | 37177217 | NC-2463S |
![]() |
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) | ノア | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカー違いの相当品 |
55580018 | MTT-KS063 | 17978668 | T-K5A-2625WH |
![]() |
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード | エレコム | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカー違いの相当品 |