DAYTONA(デイトナ)
ウインドシールド RS
スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。ポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
仕様
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なΦ22.2のオプションバー付属。
●シールド寸法:高さ400mm(センター360mm)×幅360mm
●オプションバー寸法:Φ22.2×長さ58mm
●ステー:スチール製黒塗装仕上げ
適合
■ジクサー150('20)〈2BK-ED13N〉
寸法(mm)
シールド:高さ400(センター360)×幅360、オプションバー:Φ22.2×長さ58
色
クリアー
適合車種
ジクサー150(20)〈2BK-ED13N〉
材質(ステー)
スチール製黒塗装仕上げ
内容量
1セット
注意
※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56972458
17446
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください