ブラシ モヒカンブラシ

ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)ブラシ モヒカンブラシ - DAYTONA(デイトナ)

強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す。
従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。
ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。
力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。

全長(mm)220ブラシ幅(mm)30ブラシ長(mm)100素材ブラシ部:ナイロン、グリップ部:PP内容量1本
注意
※ メッキ面、塗装面には使用しないでください。塗装剥がれや傷が生じる恐れがあります。
※ 走行直後のエンジンやマフラー等、熱くなっている部分には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5697281716966
980
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする